Spit - Clou SC9-30 en bande - 011343

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

  • diamètre - 4 mm

  • longueur - 30 mm

  • forme de la tête/extrémité - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510113431

Réf. Sonepar

00051011343

Réf. Fournisseur

011343

Marque

Spit

matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

diamètre:

4 mm

longueur:

30 mm

forme de la tête/extrémité:

autre

trempé:

Oui

forme de la pointe:

autre

CLOU SC9-30 EN BANDE /BT500

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Pointe balistique sur tige en acier assurant un excellent taux de réussite dans l'acier et le béton dur.Bande plastique de haute qualitéDescription produit: Clou haute performance pour acier, béton dur et précontraintApplications: Fixation de connecteurs de construction sur du boisDiamètre de la tête: 8.8 mmDiamètre de tige: 4 mmDiamètre du clou: 4 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 30 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 10 piècesPas de filetage: 9.5 mm

Quelques mots du fabricant :

Meilleur clou sur le marché, assurant un excellent taux de réussite