Spit - Clou SC9-35 en bande - 011344


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
traitement de la surface - autre
diamètre - 4 mm
longueur - 35 mm
forme de la tête/extrémité - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SC9 EN BANDE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3439510113448
Réf. Sonepar
00051011344
Réf. Fournisseur
011344
Réf. Commerciale
Spit
matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
diamètre:
4 mm
longueur:
35 mm
forme de la tête/extrémité:
autre
trempé:
Oui
forme de la pointe:
autre
CLOU SC9-35 EN BANDE /BT500
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Pointe balistique sur tige en acier assurant un excellent taux de réussite dans l'acier et le béton dur.Bande plastique de haute qualitéDescription produit: Clou haute performance pour acier, béton dur et précontraintApplications: Fixation de connecteurs de construction sur du boisDiamètre de la tête: 8.8 mmDiamètre de tige: 4 mmDiamètre du clou: 4 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 35 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 10 piècesPas de filetage: 9.5 mm
Quelques mots du fabricant :
Meilleur clou sur le marché, assurant un excellent taux de réussite
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Pointe balistique sur tige en acier assurant un excellent taux de réussite dans l'acier et le béton dur.Bande plastique de haute qualitéDescription produit: Clou haute performance pour acier, béton dur et précontraintApplications: Fixation de connecteurs de construction sur du boisDiamètre de la tête: 8.8 mmDiamètre de tige: 4 mmDiamètre du clou: 4 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 35 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 10 piècesPas de filetage: 9.5 mm
Quelques mots du fabricant :
Meilleur clou sur le marché, assurant un excellent taux de réussite