Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Spit - Clou SC9-50 - 032910

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

  • diamètre - 4 mm

  • longueur - 50 mm

  • forme de la tête/extrémité - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510329108

Réf. Sonepar

00051032910

Réf. Fournisseur

032910

Marque

Spit

matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

diamètre:

4 mm

longueur:

50 mm

forme de la tête/extrémité:

autre

trempé:

Oui

forme de la pointe:

autre

CLOU SC9-50 /BT100

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Acier épais avec nervures renforcées pour une plus grande rigidité

Quelques mots du fabricant :

Meilleur ratio performances / taux de réussite