Spit - Clou SC9-60 - 032900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
traitement de la surface - autre
diamètre - 4 mm
longueur - 60 mm
forme de la tête/extrémité - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510329009
Réf. Sonepar
00051032900
Réf. Fournisseur
032900
Marque
Spit
matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
diamètre:
4 mm
longueur:
60 mm
forme de la tête/extrémité:
autre
trempé:
Oui
forme de la pointe:
autre






