Spit - Clou UP6-17 + gaz pour P40 / P27 - 057692

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 3.8 mm
longueur - 17 mm
forme de la tige - lisse
trempé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3439510576922
Réf. Sonepar
00051057692
Réf. Fournisseur
057692
Marque
Spit
diamètre:
3.8 mm
longueur:
17 mm
forme de la tige:
lisse
trempé:
Oui
CLOU UP6-17 + GAZ PULSA /BT500
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Productivité accrue : Augmente le taux de succès des clous dans le béton durRéduction de la fatigue pour les applications au plafondMoins de temps d'arrêt - moins de retouches en raison d'un mauvais taux de succèsMoins de déchets : moins de déchets de clous, moins de déchets d'accessoiresDescription produit: Clous très hautes performances pour béton très dur et précontraintAutonomie cartouche de gaz: 500 tirsDiamètre de la tête: 6.4 mmDiamètre de tige: 3.8 mmDiamètre du clou: 3.8 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 17 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 10 piècesPas de filetage: 6.87 mm
Quelques mots du fabricant :
Clous ultra performances, garantissant le taux meilleur taux de succès
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Productivité accrue : Augmente le taux de succès des clous dans le béton durRéduction de la fatigue pour les applications au plafondMoins de temps d'arrêt - moins de retouches en raison d'un mauvais taux de succèsMoins de déchets : moins de déchets de clous, moins de déchets d'accessoiresDescription produit: Clous très hautes performances pour béton très dur et précontraintAutonomie cartouche de gaz: 500 tirsDiamètre de la tête: 6.4 mmDiamètre de tige: 3.8 mmDiamètre du clou: 3.8 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 17 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 10 piècesPas de filetage: 6.87 mm
Quelques mots du fabricant :
Clous ultra performances, garantissant le taux meilleur taux de succès





























