Spit - Cloueur CNP65.1 - rafale - 505707


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression minimale - 5.5 bar
consommation d'air par coup - 1.7 l
niveau de puissance acoustique - 89 dB(A)
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres) - 130 dB(C)
vibration selon ISO 86621 - 2.8 m/s²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4022907057075
Réf. Sonepar
00051705707
Réf. Fournisseur
505707
Réf. Commerciale
Spit
pression minimale:
5.5 bar
consommation d'air par coup:
1.7 l
niveau de puissance acoustique:
89 dB(A)
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):
130 dB(C)
vibration selon ISO 86621:
2.8 m/s²
longueur:
318 mm
largeur:
146 mm
hauteur:
320 mm
poids:
2.2 kg
pression de travail max.:
8.3 bar
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Système de rouleau plastique 0° haut de gamme sans débris pour plus de sécuritéProfondeur d'enfoncement réglable sans outil pour une finition parfaiteCorps en magnésium pour une longue durée de vie et un parfait équilibreChargement rapide et simple, magasin transparent : clous restants faciles à gérerEchappement d'air réglable pour un environnement de travail confortableOutil court pour accéder aux espaces restreintsDisponible en version rafale ou séquentielleDescription produit: Cloueur pneumatique 0° rouleau plastiqueApplications: Bardages bois et compositeLattes/contre-lattesPanneaux de contreventementEmballagesAngle d'inclinaison de l'assemblage: 0 °Capacité magasin: 325 fixation(s)Consommation d'air par tir: 1.7 l/tir à 6 barNiveau de pression acoustique (EN 12549) LpA: 76 dB(A)Niveau sonore (EN 12549) Lwa: 89 dB(A)Pic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak: < 130 dB(C)Plage de diamètre fixation: 2,1 - 3,0 mmPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 2.2 KgPression maximale: 8.3 barPression minimale d'air: 5.5 barVibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv: 2.8 m/s2
Quelques mots du fabricant :
Clous de qualité standard pour des applications où l'aspect et les performances anticorrosion ne constituent pas la priorité