Spit - Cloueur CNP75.1 - séquentiel - 505353

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression minimale - 4.9 bar
consommation d'air par coup - 2.5 l
niveau de puissance acoustique - 101 dB(A)
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres) - 130 dB(C)
vibration selon ISO 86621 - 2.9 m/s²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4022907053534
Réf. Sonepar
00051505353
Réf. Fournisseur
505353
Marque
Spit
pression minimale:
4.9 bar
consommation d'air par coup:
2.5 l
niveau de puissance acoustique:
101 dB(A)
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):
130 dB(C)
vibration selon ISO 86621:
2.9 m/s²
longueur:
296 mm
largeur:
154 mm
hauteur:
358 mm
poids:
2.8 kg
pression de travail max.:
8.3 bar
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Système de rouleau plastique 0° haut de gamme sans débris pour plus de sécuritéProfondeur d'enfoncement réglable sans outil pour une finition parfaiteCorps en magnésium pour une longue durée de vie et un parfait équilibreChargement rapide et simple, magasin transparent : clous restants faciles à gérerEchappement d'air réglable pour un environnement de travail confortableOutil court pour accéder aux espaces restreintsDescription produit: Cloueur pneumatique 0° rouleaux plastiqueApplications: Panneaux de contreventementCharpenteLattes/contre-lattesSolives/TraversesCaisses/PalettesAngle d'inclinaison de l'assemblage: 0 °Capacité magasin: 325 fixation(s)Consommation d'air par tir: 2.5 l/tir à 6 barNiveau de pression acoustique (EN 12549) LpA: 88 dB(A)Niveau sonore (EN 12549) Lwa: 101 dB(A)Pic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak: < 130 dB(C)Plage de diamètre fixation: 2,1 - 3,0 mmPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 2.8 KgPression maximale: 8.3 barPression minimale d'air: 4.9 barVibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv: 2.9 m/s2
Quelques mots du fabricant :
Poids léger, outil simple et petit pour la fixation de connecteurs métalliques





















