Spit - Cloueur FN1850.2S - séquentiel - 576909

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pression minimale - 5.5 bar

  • consommation d'air par coup - 0.7 l

  • niveau de puissance acoustique - 98.7 dB(A)

  • niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres) - 130 dB(C)

  • vibration selon ISO 86621 - 1.7 m/s²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4022907769091

Réf. Sonepar

00051776909

Réf. Fournisseur

576909

Marque

Spit

pression minimale:

5.5 bar

consommation d'air par coup:

0.7 l

niveau de puissance acoustique:

98.7 dB(A)

niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):

130 dB(C)

vibration selon ISO 86621:

1.7 m/s²

longueur:

255 mm

largeur:

65 mm

hauteur:

270 mm

poids:

1.3 kg

pression de travail max.:

8 bar

CLOUEUR FN1850.2S - SEQUENTIEL

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Palpeur anti-marque pour éviter d’endommager le boisLivré avec 2 palpeurs anti-marque pour les applications de finitionPalpeur fin pour un bon niveau de visibilité et d’accessibilitéProfondeur d’enfoncement réglable sans outil pour une finition parfaiteSystème anti-tir à videCrochet de ceinture réglable (droite et gauche) pour un fonctionnement confortableDésenrayement des pointes rapide et sans outilDescription produit: Cloueur pneumatique de finition - jauge de 18Applications: PlinthesTravaux d’ébénisterieFinitions de meublesParcloseExposition et affichageAgencementRainuragePanneauxClouage invisibleAngle d'inclinaison de l'assemblage: 0 °Capacité magasin: 115 fixation(s)Consommation d'air par tir: 0.7 l/tir à 6 barNiveau de pression acoustique (EN 12549) LpA: 85.7 dB(A)Niveau sonore (EN 12549) Lwa: 98,7 dB(A)Pic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak: <130 dB(C)Plage de diamètre fixation: 1,2 mmPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 1.3 KgPression maximale: 8 barPression minimale d'air: 5.5 barVibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv: 1.7 m/s2

Quelques mots du fabricant :

Spécialement étudié pour la découpe de tuiles et de pierres naturelles