Spit - Cloueur gaz Paslode PPN50Xi - 019770

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de coups par charge de batterie - 13000
nombre de coups par charge de gaz - 1250
énergie d'impact - 95 J
format de pile - lithium-ion
capacité du chargeur - 27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3439510197707
Réf. Sonepar
00051019770
Réf. Fournisseur
019770
Marque
Spit
nombre de coups par charge de batterie:
13000
nombre de coups par charge de gaz:
1250
énergie d'impact:
95 J
format de pile:
lithium-ion
capacité du chargeur:
27
avec retour automatique:
Oui
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):
135 dB(C)
niveau de puissance acoustique:
108 dB(A)
vibration selon ISO 86621:
4.3 m/s²
poids:
3.8 kg
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Gain de temps : Jusqu'à 6 fois plus rapide que le clouage manuel100% autonome : pas de compresseur à installer, pas de câbles et de tuyaux d'air sur le chantierPrécis & sûr : palpeur de centrage rapide pour viser le trou de fixation du connecteurPlus de sécurité : clous crantés en acier trempé pour garantir une meilleure qualité de tirs et un niveau de sécurité élevéAutonomie record : jusqu'à 50 toits avec une charge de batterie Sans fatigue : un outil léger et bien équilibréPas d'arrêt sur les chantiers : une technologie fiable et éprouvée depuis plus de 30 ansPar tous les temps : performant de -15°C à +49°CDescription produit: Cloueur autonome pour connecteurs métalliques, clous 34° en bande papier 35 à 50 mm, et 60 mm avec magasin spécialApplications: Equerres de fermetteSabots de charpenteEquerres d'assemblageConnecteurs d'anglePlaques de connexionFeuillards de contreventementAngle d'inclinaison de l'assemblage: 34 °Autonomie cartouche de gaz: 1250 (-5°C) tirsCadence maximale de tir (tirs/Sec): 2-3 fixation(s)Cadence maximale de tir (tirs/heure): 1000 fixation(s)Cadence maximale de tir (tirs/jour): 3300 fixation(s)Capacité batterie: 2.1 AhCapacité magasin: 27 fixation(s)Effort de mise en appui: 6 KgNiveau de pression acoustique (EN 12549) LpA: 95 dB(A)Niveau sonore (EN 12549) Lwa: 108 dB(A)Nombre de fixation par recharge batterie: 13000 tirsPic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak: 135 dB(C)Plage de diamètre fixation: 4 mmPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 3.8 KgPoids de la batterie: 0.125 KgPuissance batterie: 16 W/hPuissance: 95 JQuantité de batterie par kit: 1 piècesTemps de charge batterie: 90 min.Température de fonctionnement: -15°C...+49 °CTempérature maximale de fonctionnement: 49 °CTempérature minimale de fonctionnement: -15 °CVibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv: 4.3 m/s2







