Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Spit - Cloueur LCP45.1 séquentiel - 575898

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pression minimale - 5.5 bar

  • consommation d'air par coup - 1.4 l

  • niveau de puissance acoustique - 82.7 dB(A)

  • niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres) - 130 dB(C)

  • vibration selon ISO 86621 - 4.2 m/s²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4022907758989

Réf. Sonepar

00051575898

Réf. Fournisseur

575898

Marque

Spit

pression minimale:

5.5 bar

consommation d'air par coup:

1.4 l

niveau de puissance acoustique:

82.7 dB(A)

niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):

130 dB(C)

vibration selon ISO 86621:

4.2 m/s²

longueur:

312 mm

largeur:

151 mm

hauteur:

293 mm

poids:

2.1 kg

pression de travail max.:

8.3 bar

CLOUEUR LCP45.1 SEQUENTIEL

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Clous en bande plastique 0° : offre une finition de haute qualité et aucun débris

Quelques mots du fabricant :

Cloueur à rouleau haut de gamme multi applications