Spit - Cloueur PASLODE IM350+ - 906501

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de coups par charge de batterie - 9000

  • nombre de coups par charge de gaz - 1100

  • énergie d'impact - 82 J

  • format de pile - lithium-ion

  • capacité du chargeur - 55

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439519065014

Réf. Sonepar

00051906501

Réf. Fournisseur

906501

Réf. Commerciale

Spit

nombre de coups par charge de batterie:

9000

nombre de coups par charge de gaz:

1100

énergie d'impact:

82 J

format de pile:

lithium-ion

capacité du chargeur:

55

niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):

130 dB(C)

niveau de puissance acoustique:

102 dB(A)

vibration selon ISO 86621:

2.6 m/s²

poids:

3.3 kg

CLOUEUR PASLODE IM350+

Les Atouts de l'article:

Description produit: Cloueur autonome de structure sur bois, clous 34° en bande papier 50 à 90 mmApplications: Liteaux, lattes et contrelattesVoligeOssature en boisBardagePose de montantsPanneaux de couvertureLames de plancherCoffrageTerrasse boisAngle d'inclinaison de l'assemblage: 34 °Autonomie cartouche de gaz: 1100 tirsCadence maximale de tir (tirs/Sec): 2-3 fixation(s)Cadence maximale de tir (tirs/heure): 1000 fixation(s)Cadence maximale de tir (tirs/jour): 4000 fixation(s)Capacité batterie: 2.1 AhCapacité magasin: 55 fixation(s)Effort de mise en appui: 7.5 KgNiveau de pression acoustique (EN 12549) LpA: 89 dB(A)Niveau sonore (EN 12549) Lwa: 102 dB(A)Nombre de fixation par recharge batterie: 9000 tirsPic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak: < 130 dB(C)Poids (Kg) (Selon norme EPTA): 3.3 KgPoids de la batterie: 0.125 KgPuissance batterie: 16 W/hPuissance: 82 JQuantité de batterie par kit: 1 piècesTemps de charge batterie: 90 min.Température de fonctionnement: 0°C...+49 °CVibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv: 2.6 m/s2

Quelques mots du fabricant :

Cloueur à gaz avec technologie Lithium