Spit - Cloueur PASLODE IM65 F16 - 916576

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de coups par charge de batterie - 10000

  • nombre de coups par charge de gaz - 1000

  • énergie d'impact - 30 J

  • format de pile - lithium-ion

  • capacité du chargeur - 100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3439519165769

Réf. Sonepar

00051916576

Réf. Fournisseur

916576

Réf. Commerciale

Spit

nombre de coups par charge de batterie:

10000

nombre de coups par charge de gaz:

1000

énergie d'impact:

30 J

format de pile:

lithium-ion

capacité du chargeur:

100

niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):

128 dB(C)

vibration selon ISO 86621:

2.5 m/s²

poids:

2.1 kg

CLOUEUR PASLODE IM65 F16 LITHIUM