Spit - Cloueur PFS160 séquentiel - 576867

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression minimale - 5.5 bar
consommation d'air par coup - 3.84 l
niveau de puissance acoustique - 110 dB(A)
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres) - 130 dB(C)
vibration selon ISO 86621 - 6.2 m/s²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4022907768674
Réf. Sonepar
00051776867
Réf. Fournisseur
576867
Marque
Spit
pression minimale:
5.5 bar
consommation d'air par coup:
3.84 l
niveau de puissance acoustique:
110 dB(A)
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):
130 dB(C)
vibration selon ISO 86621:
6.2 m/s²
longueur:
515 mm
largeur:
177 mm
hauteur:
525 mm
poids:
7.1 kg
pression de travail max.:
8.3 bar
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Pas de débris grâce aux clous en bande papierExcellent équilibre poids/puissance pour plus de confortPoignée en caoutchouc ergonomique pour une manipulation confortable et sûreProfondeur réglable pour une finition parfaiteVerrouillage du dernier clou pour éviter les tirs à blancGâchette "full séquentiel" pour plus de sécuritéConçu pour les clous à tête pleineDescription produit: Cloueur pneumatique pour clous en bande papier 34°Applications: CharpentesCadres d'ossatureCaisse et emballagesChevron de charpenteAngle d'inclinaison de l'assemblage: 34 °Capacité magasin: 56 fixation(s)Consommation d'air par tir: 3.84 l/tir à 6 barNiveau de pression acoustique (EN 12549) LpA: 97 dB(A)Niveau sonore (EN 12549) Lwa: 110 dB(A)Pic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak: < 130 dB(C)Plage de diamètre fixation: 3,8 - 4,6 mmPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 7.1 KgPression maximale: 8.3 barPression minimale d'air: 5.5 barVibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv: 6.2 m/s2
Quelques mots du fabricant :
Cloueur pneumatique compact et léger pour tous travaux de finition











