Spit - Cloueur PULSA 27E + 1000 clous HC6-22 - 019487

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de clou - 15...27 mm
nombre de coups par charge de batterie - 10000
nombre de coups par charge de gaz - 500
énergie d'impact - 95 J
format de pile - lithium-ion
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PULSA 27E PACK
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3439510194874
Réf. Sonepar
00051019487
Réf. Fournisseur
019487
Marque
Spit
longueur de clou:
15...27 mm
nombre de coups par charge de batterie:
10000
nombre de coups par charge de gaz:
500
énergie d'impact:
95 J
format de pile:
lithium-ion
capacité du chargeur:
20
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):
132 dB(C)
vibration selon ISO 86621:
4.9 m/s²
poids:
3.4 kg
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Nouveau design innovant, plus compact : 10% plus léger pour réduire la fatigue lors des applications au plafond et les fixations en série.Ergonomique et maniable : confortable et polyvalent même dans les espaces les plus étroits.Taux de succès amélioré et moins de déchets : Meilleur outil et meilleure solution pour les applications au plafond combiné avec le nouveau clou premium UP6. Multi-applications : Choisissez parmi une large gamme d'accessoires en plastique et en métal Rapide et économique : jusqu'à 8 fois plus rapide que le chevillage Santé et sécurité : presque sans poussière et moins de vibrations comparé au perçage Travaillez plus, chargez moins : jusqu'à 10 000 tirs par charge de batteriePas d'arrêts sur les chantiers : technologie fiable, performante et éprouvée depuis plus de 35 ansDescription produit: Nouveau cloueur autonome multi-matériaux spécial électriciensApplications: Fixation de gaines, tuyaux, tubes, câbles et accessoires de câblageFixation directe des goulottes électriques et des boîtes de dérivation Sol, mur et plafond dans : béton standard et précontraint, brique et acierAngle d'inclinaison de l'assemblage: 0 °Autonomie cartouche de gaz: 500 tirsCadence maximale de tir (tirs/Sec): 2 fixation(s)Cadence maximale de tir (tirs/heure): 1000 fixation(s)Capacité batterie: 2.5 AhCapacité magasin grande contenance: 30 fixation(s)Capacité magasin: 20 fixation(s)Effort de mise en appui: 4.2 KgNiveau de pression acoustique (EN 12549) LpA: 91.2 dB(A)Nombre de fixation par recharge batterie: 10000 tirsPic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak: 132,7 dB(C)Plage de diamètre fixation: 2,6-3,8 mmPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 3.4 KgPoids de la batterie: 0.08 KgPuissance batterie: 9 W/hPuissance: 95 JQuantité de batterie par kit: 1 piècesTemps de charge batterie: 105 min.Température de fonctionnement: -15°C...+49 °CTempérature maximale de fonctionnement: 49 °CTempérature minimale de fonctionnement: -15 °CVibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv: 4.9 m/s2
Quelques mots du fabricant :
L'outil le plus polyvalent, léger, compact et équilibré pour une productivité maximale









