Spit - Cloueur PULSA 27E + 5000 clous HC6-17 - 019485

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de coups par charge de batterie - 10000
nombre de coups par charge de gaz - 500
énergie d'impact - 95 J
format de pile - lithium-ion
capacité du chargeur - 20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PULSA 27E PACK
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3439510194850
Réf. Sonepar
00051019485
Réf. Fournisseur
019485
Marque
Spit
nombre de coups par charge de batterie:
10000
nombre de coups par charge de gaz:
500
énergie d'impact:
95 J
format de pile:
lithium-ion
capacité du chargeur:
20
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):
132 dB(C)
vibration selon ISO 86621:
4.9 m/s²
poids:
3.4 kg
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Nouveau design innovant, plus compact : 10% plus léger pour réduire la fatigue lors des applications au plafond et les fixations en série.
Quelques mots du fabricant :
L'outil le plus polyvalent, léger, compact et équilibré pour une productivité maximale









