Spit - Cloueur PULSA 27P + 15000 clous C6-20 - 019493

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de coups par charge de batterie - 10000

  • nombre de coups par charge de gaz - 500

  • énergie d'impact - 95 J

  • format de pile - lithium-ion

  • capacité du chargeur - 30

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510194935

Réf. Sonepar

00051019493

Réf. Fournisseur

019493

Marque

Spit

nombre de coups par charge de batterie:

10000

nombre de coups par charge de gaz:

500

énergie d'impact:

95 J

format de pile:

lithium-ion

capacité du chargeur:

30

niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):

132 dB(C)

vibration selon ISO 86621:

4.9 m/s²

poids:

3.4 kg

LOT PULSA 27P + 15000 C6-20

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Nouveau design plus compact et innovant : 10 % plus léger pour réduire la fatigue pour les applications sous plafonds et en série.Ergonomique et facile à manipuler : confortable et polyvalent même pour les espaces les plus étroits.Rapide et économique : Jusqu’à 8 fois plus rapide que l’ancrage.Santé et sécurité: Presque sans poussière et moins de vibrations.Travailler plus, Charger moins : Jusqu’à 10.000 coups par charge.Pas de temps d’arrêt sur site : une technologie fiable, performante et éprouvée depuis plus de 35 ans.Description produit: Cloueur autonome et compact spécial plaquistes, pour applications rails métalliquesApplications: Fixation de systèmes de rails métalliques de cloisons en panneaux de plâtre.Planchers, murs et fixations sous plafonds en: béton standard et précontraint, brique et acier.Fixation de treillis métallique au béton à l’aide d’une rondelle en acier de 25 mm et d’un guide à broche magnétique.Angle d'inclinaison de l'assemblage: 0 °Autonomie cartouche de gaz: 500 tirsCadence maximale de tir (tirs/Sec): 2 fixation(s)Cadence maximale de tir (tirs/heure): 1000 fixation(s)Capacité batterie: 2.5 AhCapacité magasin grande contenance: 30 fixation(s)Capacité magasin: 30 fixation(s)Effort de mise en appui: 4.2 KgNiveau de pression acoustique (EN 12549) LpA: 91.2 dB(A)Nombre de fixation par recharge batterie: 10000 tirsPic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak: 132,7 dB(C)Plage de diamètre fixation: 2,6-3,8 mmPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 3.4 KgPoids de la batterie: 0.08 KgPuissance batterie: 9 W/hPuissance: 95 JQuantité de batterie par kit: 1 piècesTemps de charge batterie: 105 min.Température de fonctionnement: -15°C...+49 °CTempérature maximale de fonctionnement: 49 °CTempérature minimale de fonctionnement: -15 °CVibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv: 4.9 m/s2

Quelques mots du fabricant :

L'outil le plus léger et le plus compact de la gamme, pour les applications sous plafonds et une utilisation intensive