Spit - Cloueur PULSA 27P + 3500 clous C6-20 - 019492


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de coups par charge de batterie - 10000
nombre de coups par charge de gaz - 500
énergie d'impact - 95 J
format de pile - lithium-ion
capacité du chargeur - 30
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PULSA 27P PACK
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3439510194928
Réf. Sonepar
00051019492
Réf. Fournisseur
019492
Réf. Commerciale
Spit
nombre de coups par charge de batterie:
10000
nombre de coups par charge de gaz:
500
énergie d'impact:
95 J
format de pile:
lithium-ion
capacité du chargeur:
30
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):
132 dB(C)
vibration selon ISO 86621:
4.9 m/s²
poids:
3.4 kg
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Nouveau design plus compact et innovant : 10 % plus léger pour réduire la fatigue pour les applications sous plafonds et en série.Ergonomique et facile à manipuler : confortable et polyvalent même pour les espaces les plus étroits.Rapide et économique : Jusqu’à 8 fois plus rapide que l’ancrage.Santé et sécurité: Presque sans poussière et moins de vibrations.Travailler plus, Charger moins : Jusqu’à 10.000 coups par charge.Pas de temps d’arrêt sur site : une technologie fiable, performante et éprouvée depuis plus de 35 ans.Description produit: Cloueur autonome et compact spécial plaquistes, pour applications rails métalliquesApplications: Fixation de systèmes de rails métalliques de cloisons en panneaux de plâtre.Planchers, murs et fixations sous plafonds en: béton standard et précontraint, brique et acier.Fixation de treillis métallique au béton à l’aide d’une rondelle en acier de 25 mm et d’un guide à broche magnétique.Angle d'inclinaison de l'assemblage: 0 °Autonomie cartouche de gaz: 500 tirsCadence maximale de tir (tirs/Sec): 2 fixation(s)Cadence maximale de tir (tirs/heure): 1000 fixation(s)Capacité batterie: 2.5 AhCapacité magasin grande contenance: 30 fixation(s)Capacité magasin: 30 fixation(s)Effort de mise en appui: 4.2 KgNiveau de pression acoustique (EN 12549) LpA: 91.2 dB(A)Nombre de fixation par recharge batterie: 10000 tirsPic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak: 132,7 dB(C)Plage de diamètre fixation: 2,6-3,8 mmPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 3.4 KgPoids de la batterie: 0.08 KgPuissance batterie: 9 W/hPuissance: 95 JQuantité de batterie par kit: 1 piècesTemps de charge batterie: 105 min.Température de fonctionnement: -15°C...+49 °CTempérature maximale de fonctionnement: 49 °CTempérature minimale de fonctionnement: -15 °CVibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv: 4.9 m/s2
Quelques mots du fabricant :
L'outil le plus léger et le plus compact de la gamme, pour les applications sous plafonds et une utilisation intensive