Spit - Cloueur PULSA 27P + 500 clous C6-20 - 019490

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de coups par charge de batterie - 10000
nombre de coups par charge de gaz - 500
énergie d'impact - 95 J
format de pile - lithium-ion
capacité du chargeur - 30
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PULSA 27P PACK
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3439510194904
Réf. Sonepar
00051019490
Réf. Fournisseur
019490
Marque
Spit
nombre de coups par charge de batterie:
10000
nombre de coups par charge de gaz:
500
énergie d'impact:
95 J
format de pile:
lithium-ion
capacité du chargeur:
30
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):
132 dB(C)
vibration selon ISO 86621:
4.9 m/s²
poids:
3.4 kg
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Nouveau design plus compact et innovant : 10 % plus léger pour réduire la fatigue pour les applications sous plafonds et en série.Ergonomique et facile à manipuler : confortable et polyvalent même pour les espaces les plus étroits.Rapide et économique : Jusqu’à 8 fois plus rapide que l’ancrage.Santé et sécurité: Presque sans poussière et moins de vibrations.Travailler plus, Charger moins : Jusqu’à 10.000 coups par charge.Pas de temps d’arrêt sur site : une technologie fiable, performante et éprouvée depuis plus de 35 ans.Description produit: Cloueur autonome et compact spécial plaquistes, pour applications rails métalliquesApplications: Fixation de systèmes de rails métalliques de cloisons en panneaux de plâtre.Planchers, murs et fixations sous plafonds en: béton standard et précontraint, brique et acier.Fixation de treillis métallique au béton à l’aide d’une rondelle en acier de 25 mm et d’un guide à broche magnétique.Angle d'inclinaison de l'assemblage: 0 °Autonomie cartouche de gaz: 500 tirsCadence maximale de tir (tirs/Sec): 2 fixation(s)Cadence maximale de tir (tirs/heure): 1000 fixation(s)Capacité batterie: 2.5 AhCapacité magasin grande contenance: 30 fixation(s)Capacité magasin: 30 fixation(s)Effort de mise en appui: 4.2 KgNiveau de pression acoustique (EN 12549) LpA: 91.2 dB(A)Nombre de fixation par recharge batterie: 10000 tirsPic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak: 132,7 dB(C)Plage de diamètre fixation: 2,6-3,8 mmPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 3.4 KgPoids de la batterie: 0.08 KgPuissance batterie: 9 W/hPuissance: 95 JQuantité de batterie par kit: 1 piècesTemps de charge batterie: 105 min.Température de fonctionnement: -15°C...+49 °CTempérature maximale de fonctionnement: 49 °CTempérature minimale de fonctionnement: -15 °CVibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv: 4.9 m/s2
Quelques mots du fabricant :
L'outil le plus léger et le plus compact de la gamme, pour les applications sous plafonds et une utilisation intensive












