Spit - Cloueur RNC 65 S/WII - séquentiel - 503871


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression minimale - 5.5 bar
consommation d'air par coup - 1.42 l
niveau de puissance acoustique - 95 dB(A)
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres) - 130 dB(C)
vibration selon ISO 86621 - 3.1 m/s²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
RNC65 S/W II
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4022907311061
Réf. Sonepar
00051731106
Réf. Fournisseur
503871
Réf. Commerciale
Spit
pression minimale:
5.5 bar
consommation d'air par coup:
1.42 l
niveau de puissance acoustique:
95 dB(A)
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):
130 dB(C)
vibration selon ISO 86621:
3.1 m/s²
longueur:
274 mm
largeur:
130 mm
hauteur:
295 mm
poids:
1.9 kg
pression de travail max.:
8 bar
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Compatible avec clous en rouleaux bande plastique et fil soudéExcellent rapport poids/puissance Profondeur d'enfoncement réglable sans outil pour une finition parfaiteEchappement d'air réglable pour un environnement de travail confortableCouvercle de magasin transparent : visibilité permanente des clous restantsDescription produit: Cloueur pneumatique pour clous en rouleaux plastique et fil soudé 16°Applications: CoffrageEmballage et caisses en boisPalettesApplications préfabriquéesPlancher , parquetCoffrageBardageClôtureAngle d'inclinaison de l'assemblage: 16 °Capacité magasin: 300 fixation(s)Consommation d'air par tir: 1.42 l/tir à 6 barDiamètre de fixation (fil soudé): 2,5 - 2,8 mmDiamètre de fixation (plastique): 2,5 - 2,8 mmNiveau de pression acoustique (EN 12549) LpA: 82 dB(A)Niveau sonore (EN 12549) Lwa: 95 dB(A)Pic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak: < 130 dB(C)Plage de diamètre fixation: 2,5 - 2,8 mmPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 1.9 KgPression maximale: 8 barPression minimale d'air: 5.5 barVibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv: 3.1 m/s2
Quelques mots du fabricant :
Clous centrés pour un travail sans intermittence