Spit - Cloueur RNC 90Z - rafale - 575596

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pression minimale - 5 bar

  • consommation d'air par coup - 2.55 l

  • niveau de puissance acoustique - 100 dB(A)

  • niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres) - 130 dB(C)

  • vibration selon ISO 86621 - 3.2 m/s²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4022907755964

Réf. Sonepar

00051775596

Réf. Fournisseur

575596

Marque

Spit

pression minimale:

5 bar

consommation d'air par coup:

2.55 l

niveau de puissance acoustique:

100 dB(A)

niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):

130 dB(C)

vibration selon ISO 86621:

3.2 m/s²

longueur:

316 mm

largeur:

136 mm

hauteur:

414 mm

poids:

3.4 kg

pression de travail max.:

8.3 bar

CLOUEUR RNC 90Z - RAFALE

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Compatible avec clous en rouleaux bande plastique et fil soudéEmbout anti marque évitant le glissement et protégeant la surface de clouageLivré avec 2 palpeurs sans marqueProfondeur d'enfoncement réglable sans outil pour une finition parfaiteEchappement d'air réglable pour un environnement de travail confortableCouvercle de magasin transparent : visibilité permanente des clous restants Protection plastique autour du nez pour protéger l'utilisateur des débris Disponible en version Rafale ou SéquentielDescription produit: Cloueur pneumatique pour clous en rouleaux plastique et fil soudé 16°Applications: Ossature boisCoffrageEmballage et caisses en boisPalettesLattesCoffrageApplications préfabriquéesPlancher , parquetBardageVoligeAngle d'inclinaison de l'assemblage: 16 °Capacité magasin: 300 fixation(s)Consommation d'air par tir: 2.55 l/tir à 6 barDiamètre de fixation (fil soudé): 2,5 - 3,4 mmDiamètre de fixation (plastique): 2,5 - 2,8 mmNiveau de pression acoustique (EN 12549) LpA: 87 dB(A)Niveau sonore (EN 12549) Lwa: 100 dB(A)Pic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak: < 130 dB(C)Poids (Kg) (Selon norme EPTA): 3.4 KgPression maximale: 8.3 barPression minimale d'air: 5 barVibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv: 3.2 m/s2

Quelques mots du fabricant :

Mini-cartouche gaz spécifique facile à installer