Spit - Cloueur RNC45R - séquentiel - 650438

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression minimale - 5 bar
consommation d'air par coup - 1.72 l
niveau de puissance acoustique - 98.5 dB(A)
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres) - 130 dB(C)
vibration selon ISO 86621 - 2.6 m/s²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8427156504381
Réf. Sonepar
00051650438
Réf. Fournisseur
650438
Marque
Spit
pression minimale:
5 bar
consommation d'air par coup:
1.72 l
niveau de puissance acoustique:
98.5 dB(A)
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):
130 dB(C)
vibration selon ISO 86621:
2.6 m/s²
poids:
2.3 kg
pression de travail max.:
8.3 bar
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Outil parfait pour les grandes surfaces de travail
Quelques mots du fabricant :
Cloueur spécial bardeau bitumé pour un usage intensif avec clous à large tête








