Spit - Cloueur SPITFIRE P370 C60 - 010530

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur de clou - 15...60 mm

  • diamètre du clou - 9...9 mm

  • capacité du chargeur - 10

  • énergie d'impact - 350 J

  • poids - 3.2 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510105306

Réf. Sonepar

00051010530

Réf. Fournisseur

010530

Marque

Spit

longueur de clou:

15...60 mm

diamètre du clou:

9...9 mm

capacité du chargeur:

10

énergie d'impact:

350 J

poids:

3.2 kg

niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):

144 dB(C)

vibration selon ISO 86621:

2.5 m/s²

longueur:

450 mm

largeur:

69 mm

hauteur:

240 mm

CLOUEUR SPITFIRE P370 MAG. C60

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Rapidité de tir grâce à la remontée automatique de la masselotte : 1 tir /secondeRéglage de la puissance par molette graduéeFaible recul et absorbeur d'énergie pour plus de confortEntretien très facileChargeur 360° amovible et indexable en 4 positionsDescription produit: Cloueur à poudre avec chargeur 10 clousApplications: Prépositionnement de sablièresPosibanches et étresillonsRails et gaines au solIsolants sur bétonMembranes d'étanchéitéPièces de bois sur bétonTreillis métalliquesCadence maximale de tir (tirs/Sec): 1 fixation(s)Capacité magasin: 10 fixation(s)Niveau de pression acoustique (EN 12549) LpA: 106 dB(A)Pic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak: 144 dB(C)Plage de diamètre fixation: 3,65-4,00 mmPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 3.2 KgPuissance: 350 JTempérature de fonctionnement: -10°C ...+50 °CVibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv: 2.5 m/s2

Quelques mots du fabricant :

Cloueur à poudre robuste et fiable pour une large gamme d'utilisations, fixation dans le béton et l'acier