Spit - Cloueur SPITFIRE P370 monocoup - 010550


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de clou - 15...90 mm
diamètre du clou - 8.8...88 mm
capacité du chargeur - 10
énergie d'impact - 350 J
poids - 2.8 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3439510105504
Réf. Sonepar
00051010550
Réf. Fournisseur
010550
Réf. Commerciale
Spit
longueur de clou:
15...90 mm
diamètre du clou:
8.8...88 mm
capacité du chargeur:
10
énergie d'impact:
350 J
poids:
2.8 kg
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):
144 dB(C)
niveau de puissance acoustique:
106 dB(A)
vibration selon ISO 86621:
2.5 m/s²
longueur:
459 mm
largeur:
69 mm
hauteur:
208 mm
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Rapidité de tir grâce à la remontée automatique de la masselotteEntretien très facileSystème de disque séquentiel pour empêcher les tirs involontairesRéglage de la puissance par molette graduéeRetour du piston automatique pour un temps d'arrêt et un entretien minimesDescription produit: Cloueur à poudreApplications: CoffragesPièces de bois sur bétonMembranes d'étanchéitéSystèmes de cloisons sèches et semelles boisPanneaux isolantsGrillages en acierAgrafes à briqueCadence maximale de tir (tirs/Sec): 1 fixation(s)Capacité magasin: 10 fixation(s)Niveau de pression acoustique (EN 12549) LpA: 106 dB(A)Pic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak: 144 dB(C)Plage de diamètre fixation: 3,65-4,00 mmPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 2.8 KgPuissance: 350 JTempérature de fonctionnement: -10°C ...+50 °CVibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv: 2.5 m/s2