Spit - Coll descente M8 D160 - 056377

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif de fixation - goujon
matériau du manchon - acier
longueur - 0 mm
traitement de la surface - non traité
diamètre d'alésage - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PSS GUTTER CLAMP PB
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3439510563779
Réf. Sonepar
00051056377
Réf. Fournisseur
056377
Réf. Commerciale
Spit
dispositif de fixation:
goujon
matériau du manchon:
acier
longueur:
0 mm
traitement de la surface:
non traité
diamètre d'alésage:
0 mm
COLL DESCENTE M8 D160 BTE/25