Spit - COLORTECH 6X35 +vis TP - 565194


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cheville universelle
diamètre d'alésage - 6 mm
longueur - 35 mm
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439515651945
Réf. Sonepar
00051565194
Réf. Fournisseur
565194
Réf. Commerciale
Spit
modèle:
cheville universelle
diamètre d'alésage:
6 mm
longueur:
35 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
avec vis:
Oui
adapté au diamètre de vis:
4.5...4.5 mm
profondeur de trou de foret:
50 mm
couleur:
gris
avec bord:
Oui
adapté au béton-gaz:
Oui
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Permet de trouver en un coup d'oeil le bon produit : chaque diamètre de cheville est associé à une couleur: jaune, rouge, bleuLe design bi-matière breveté de la cheville offre une sensation de blocage inégalée dans les matériaux creux, grâce à un couple de serrage plus élevé que la moyenneTenue parfaite quel que soit le matériau et pour toutes les applications charges légères (électriciens, plombiers, agenceurs)Placage parfait de la pièce à fixer grâce à la tête plate de la vis.Description produit: Cheville bi-matière universelle avec vis tête plateApplications: Petits appareillages électriques ÉclairageRayonnage, étagères, consolesÉquipements de cuisine et de salle de bainDiamètre cheville: 6 mmDiamètre de perçage: 6 mmDiamètre maximal de vis: 4.5 mmDiamètre minimal de vis: 4.5 mmEpaisseur maximale du matériau de base: 80 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 5 mmLongueur cheville: 35 mmProfondeur d’ancrage: 38 mm
Quelques mots du fabricant :
Soyez 100% sûr de votre fixation grâce à COLORTECH, le système intuitif et performant.