Spit - Couronne à eau 1/2" D.112X420 - 654750


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système d'enregistrement - autre
taille du système d'insertion - 1/2 pouce
diamètre du foret de centrage - 112 mm
profondeur de travail - 420 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COURONNE À EAU 1/2"
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3439516547506
Réf. Sonepar
00051654750
Réf. Fournisseur
654750
Réf. Commerciale
Spit
système d'enregistrement:
autre
taille du système d'insertion:
1/2 pouce
diamètre du foret de centrage:
112 mm
profondeur de travail:
420 mm
COURONNE A EAU 1/2" D.112x420
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Soudure laser haute résistance entre le segment et le tube pour une protection maximale contre la perte de segmentDescription produit: Couronne pour forage à eau 1/2"Applications: Forage à l'eau pour béton arméDiamètre: 112 mmLongueur: 420 mm
Quelques mots du fabricant :
Percement sans poussières
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Soudure laser haute résistance entre le segment et le tube pour une protection maximale contre la perte de segmentDescription produit: Couronne pour forage à eau 1/2"Applications: Forage à l'eau pour béton arméDiamètre: 112 mmLongueur: 420 mm
Quelques mots du fabricant :
Percement sans poussières