Spit - Couronne à sec SDD D.132X200 - 654756

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension nominale - 132 mm

  • système d'enregistrement - autre

  • taille du système d'insertion - autre

  • revêtement - diamant

  • avec foret de centrage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439516547568

Réf. Sonepar

00051654756

Réf. Fournisseur

654756

Marque

Spit

dimension nominale:

132 mm

système d'enregistrement:

autre

taille du système d'insertion:

autre

revêtement:

diamant

avec foret de centrage:

Non

diamètre du foret de centrage:

132 mm

profondeur de travail:

200 mm

adapté à un fonctionnement humide:

Oui

adapté à une utilisation avec un impact:

Oui

convient pour l'extraction de la poussière:

Oui

COURONNE A SEC SDD D.132x200

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Segments en forme de M pour une meilleur évacuation de la poussièresGrand confort de percement grâce aux segments finsLarge plage d'applicationsDescription produit: Couronne diamant à sec pour SD17PApplications: Forage à sec pour plombiers, électriciens et construction classiqueDiamètre: 132 mmLongueur: 200 mm

Quelques mots du fabricant :

Percement sans poussières