Spit - Couronne hybride M41 D.162x350 - 654719

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système d'enregistrement - autre
taille du système d'insertion - autre
diamètre du foret de centrage - 162 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COURONNE HYBRIDE (À SEC ET À EAU) M41
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3439516547193
Réf. Sonepar
00051654719
Réf. Fournisseur
654719
Marque
Spit
système d'enregistrement:
autre
taille du système d'insertion:
autre
diamètre du foret de centrage:
162 mm
COUR. HYB. M41 D.162x350
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Couronne plus durable grâce aux diamants parfaitement alignés et positionnés (PAD). Chaque diamant du segment est utilisé à 100%.Vitesse de coupe constante : un apport constant de diamants grâce à la technologie X-force.Plus longue durée de vie de votre machine : forage plus fluide avec moins de vibrationsProtection maximale contre la perte de segment : soudure laser haute résistance entre le segment et le tube.Permet le forage à sec dans le béton arméForage à sec sans percussion : travaillez plus confortablement avec moins de vibrationsExtraction optimale des poussières avec l'utilisation d'un accessoire adaptéVitesse élevée lors du forage à sec grâce au refroidissement optimal de la couronneUtilisable même en cas de froid extrêmeDescription produit: Couronne diamant hybride M41 pour forage à eau et à secDiamètre: 162 mmLongueur: 350 mm
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Couronne plus durable grâce aux diamants parfaitement alignés et positionnés (PAD). Chaque diamant du segment est utilisé à 100%.Vitesse de coupe constante : un apport constant de diamants grâce à la technologie X-force.Plus longue durée de vie de votre machine : forage plus fluide avec moins de vibrationsProtection maximale contre la perte de segment : soudure laser haute résistance entre le segment et le tube.Permet le forage à sec dans le béton arméForage à sec sans percussion : travaillez plus confortablement avec moins de vibrationsExtraction optimale des poussières avec l'utilisation d'un accessoire adaptéVitesse élevée lors du forage à sec grâce au refroidissement optimal de la couronneUtilisable même en cas de froid extrêmeDescription produit: Couronne diamant hybride M41 pour forage à eau et à secDiamètre: 162 mmLongueur: 350 mm









