Spit - Couronne hybride M41 D.82x350 - 654714

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système d'enregistrement - autre

  • taille du système d'insertion - autre

  • diamètre du foret de centrage - 82 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439516547148

Réf. Sonepar

00051654714

Réf. Fournisseur

654714

Marque

Spit

système d'enregistrement:

autre

taille du système d'insertion:

autre

diamètre du foret de centrage:

82 mm

COURONNE HYB. M41 D.82x350

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Couronne plus durable grâce aux diamants parfaitement alignés et positionnés (PAD). Chaque diamant du segment est utilisé à 100%.Vitesse de coupe constante : un apport constant de diamants grâce à la technologie X-force.Plus longue durée de vie de votre machine : forage plus fluide avec moins de vibrationsProtection maximale contre la perte de segment : soudure laser haute résistance entre le segment et le tube.Permet le forage à sec dans le béton arméForage à sec sans percussion : travaillez plus confortablement avec moins de vibrationsExtraction optimale des poussières avec l'utilisation d'un accessoire adaptéVitesse élevée lors du forage à sec grâce au refroidissement optimal de la couronneUtilisable même en cas de froid extrêmeDescription produit: Couronne diamant hybride M41 pour forage à eau et à secDiamètre: 82 mmLongueur: 350 mm

Quelques mots du fabricant :

Système de forage à sec et à eau M41 (L.350) avec technologie PAD