Spit - Crochet plast. P-CLIP D.20 - 565082

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • adapté au diamètre - 20...20 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

3439515650825

Réf. Sonepar

00051565082

Réf. Fournisseur

565082

Marque

Spit

forme:

rond

adapté au diamètre:

20...20 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

couleur:

autre

double collier:

Non

CROCHET PLAST. P-CLIP D.20 /BT100

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Solidité et excellent maintienDescription produit: Embase plastique pour fixation de gaines souples eau/électricitéApplications: Fixation de gainesDiamètre: 20 mm

Quelques mots du fabricant :

La solution la plus rentable pour fixer des tubes