Spit - Disque PENTASURF D.125 travaux degrossissage - 610515

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de disque - 125 mm
disque diamanté - Non
adapté à l'asphalte - Non
adapté à la brique - Oui
adapté au béton - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DISQUE PENTASURF
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3439516105157
Réf. Sonepar
00051610515
Réf. Fournisseur
610515
Marque
Spit
diamètre de disque:
125 mm
disque diamanté:
Non
adapté à l'asphalte:
Non
adapté à la brique:
Oui
adapté au béton:
Oui
adapté au béton/bloc de béton:
Oui
adapté au béton armé:
Oui
adapté à la tuile:
Oui
convient pour tuyaux en fonte:
Non
adapté à la riche dure:
Oui
adapté au grès calcaire:
Oui
adapté à la céramique:
Oui
adapté au plastique:
Non
adapté au métal:
Non
adapté à la pierre naturelle:
Oui
adapté à l'argile réfractaire:
Oui
adapté au béton désactivé:
Oui
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Optimisation du débit d'air pour extraction de poussièreRéduction des vibrations grâce à la conception asymétriqueCompatible avec tous les outils du marchéDescription produit: Plateau de ponçage agressif universel D125MMDiamètre: 125 mm
Quelques mots du fabricant :
Spécialement étudié pour de multiples applications





