Spit - Disque PENTASURF D.125 travaux finition - 610517

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre de disque - 125 mm

  • disque diamanté - Non

  • adapté à l'asphalte - Non

  • adapté à la brique - Oui

  • adapté au béton - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439516105171

Réf. Sonepar

00051610517

Réf. Fournisseur

610517

Marque

Spit

diamètre de disque:

125 mm

disque diamanté:

Non

adapté à l'asphalte:

Non

adapté à la brique:

Oui

adapté au béton:

Oui

adapté au béton/bloc de béton:

Oui

adapté au béton armé:

Oui

adapté à la tuile:

Oui

convient pour tuyaux en fonte:

Non

adapté à la riche dure:

Oui

adapté au grès calcaire:

Oui

adapté à la céramique:

Oui

adapté au plastique:

Non

adapté au métal:

Non

adapté à la pierre naturelle:

Oui

adapté à l'argile réfractaire:

Oui

adapté au béton désactivé:

Oui

DISQ PENTASURF D.125 TRAVAUX FINITION

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Optimisation du débit d'air pour extraction de poussièreRéduction des vibrations grâce à la conception asymétriqueCompatible avec tous les outils du marchéDescription produit: Plateau de ponçage de finition D125mmDiamètre: 125 mm

Quelques mots du fabricant :

Spécialement étudié pour enlever les revêtements