Spit - Disque SILVER TURBO T D.230 - 610039

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de disque - 230 mm
application - séparer
disque diamanté - Oui
épaisseur - 2.6 mm
adapté à l'asphalte - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SILVER TURBO-T
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3439516100398
Réf. Sonepar
00051610039
Réf. Fournisseur
610039
Marque
Spit
diamètre de disque:
230 mm
application:
séparer
disque diamanté:
Oui
épaisseur:
2.6 mm
adapté à l'asphalte:
Non
adapté à la brique:
Oui
adapté au béton:
Non
adapté au béton/bloc de béton:
Non
adapté au béton armé:
Non
adapté à la tuile:
Oui
convient pour tuyaux en fonte:
Non
adapté à la riche dure:
Non
adapté au grès calcaire:
Non
adapté à la céramique:
Non
adapté au plastique:
Non
adapté au métal:
Non
adapté à la pierre naturelle:
Non
adapté à l'argile réfractaire:
Non
adapté au béton désactivé:
Non
adapté à un fonctionnement humide:
Non
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Conception de soudure laser haute fréquence pour une durée de vie prolongéeHauteur de segment 10 mm pour un grand nombre de découpesConception robuste pour une longue durée de vieDisque complet puissant pour découpe à sec et à eau sur le chantierDescription produit: Disque diamantDiamètre: 230 mm
Quelques mots du fabricant :
Spécialement conçu pour les matériaux durs



