Spit - Disque XTREME béton D.125 - 610091

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de disque - 125 mm
application - séparer
disque diamanté - Oui
forme - plat
adapté à l'asphalte - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
XTREME BÉTON
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3439516100916
Réf. Sonepar
00051610091
Réf. Fournisseur
610091
Marque
Spit
diamètre de disque:
125 mm
application:
séparer
disque diamanté:
Oui
forme:
plat
adapté à l'asphalte:
Oui
adapté à la brique:
Oui
adapté au béton:
Oui
adapté au béton/bloc de béton:
Oui
adapté au béton armé:
Oui
adapté à la tuile:
Oui
convient pour tuyaux en fonte:
Non
adapté à la riche dure:
Oui
adapté au grès calcaire:
Non
adapté à la céramique:
Non
adapté au plastique:
Non
adapté au métal:
Non
adapté à la pierre naturelle:
Oui
adapté à l'argile réfractaire:
Non
adapté au béton désactivé:
Oui
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Indicateurs de montage adéquat des lamesConforme à la norme européenne EN 13236Fabriqué selon la norme oSa améliorant la sécurité de l'utilisateurDescription produit: Disque diamantDiamètre: 125 mm
Quelques mots du fabricant :
Conçu pour tous types de matériaux supports, tels que le béton, la brique creuse et pleine, le carreau de plâtre et le béton cellulaire.



