Spit - Disque XTREME béton D.230 - 610096

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre de disque - 230 mm

  • application - séparer

  • disque diamanté - Oui

  • adapté à l'asphalte - Non

  • adapté à la brique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439516100961

Réf. Sonepar

00051610096

Réf. Fournisseur

610096

Marque

Spit

diamètre de disque:

230 mm

application:

séparer

disque diamanté:

Oui

adapté à l'asphalte:

Non

adapté à la brique:

Oui

adapté au béton:

Oui

adapté au béton/bloc de béton:

Oui

adapté au béton armé:

Oui

adapté à la tuile:

Oui

convient pour tuyaux en fonte:

Non

adapté à la riche dure:

Oui

adapté au grès calcaire:

Oui

adapté à la céramique:

Oui

adapté au plastique:

Non

adapté au métal:

Oui

adapté à la pierre naturelle:

Oui

adapté à l'argile réfractaire:

Oui

adapté au béton désactivé:

Oui

DISQUE XTREME BETON D.230

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Indicateurs de montage adéquat des lamesConforme à la norme européenne EN 13236Fabriqué selon la norme oSa améliorant la sécurité de l'utilisateurDescription produit: Disque diamantDiamètre: 230 mm

Quelques mots du fabricant :

Conçu pour tous types de matériaux supports, tels que le béton, la brique creuse et pleine, le carreau de plâtre et le béton cellulaire.