Spit - Disqueuse AGP 230 AV - 640058


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 2400 W
insertion d'outils - M14
vitesse de rotation au ralenti - 6500...6500 1/min
diamètre max. de disque - 230 mm
poids de la machine - 5.2 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3439516400580
Réf. Sonepar
00051640058
Réf. Fournisseur
640058
Réf. Commerciale
Spit
consommation nominale:
2400 W
insertion d'outils:
M14
vitesse de rotation au ralenti:
6500...6500 1/min
diamètre max. de disque:
230 mm
poids de la machine:
5.2 kg
tension:
230 V
fréquence:
50...60 Hz
vibration selon EN 60745:
2.5 m/s²
longueur:
506 mm
largeur:
139 mm
hauteur:
245 mm
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Fonction de démarrage progressif : confort et sécurité de l'utilisateurPoignée arrière anti-vibrations orientable à 180°Carter de protection orientable sans outilProtection des roulements brevetée contre la poussièrePossibilité de travail sans poussière avec le carter d'aspiration SDH230 (en option) et l'aspirateur AC 1625, 1630 P ou 1630 PMDescription produit: Disqueuse diamant disques 230 mm - 2400 WApplications: Applications de découpe et de meulage sur tous types de matériaux de construction et sur métalContextes de travail sans poussière (rénovation, chantiers QSE) avec le système carter + aspirateurDiamètre: 230 mmNiveau sonore (EN 60745) marge d'erreur k=3: 90 dBPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 5.2 KgProfondeur de coupe (maximum): 60 mmPuissance (watt): 2400 WVibration (EN 50144): 4.5 m/s2Vibration (EN 60745) marge d'erreur k=1: 2.5 m/s2Vitesse de rotation à vide: 6500 trs/min