Spit - Douilles M8X58 - 061740


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du manchon - acier
taille de fil (M..) - 8
longueur - 58 mm
traitement de la surface - non traité
type de filetage - métrique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DOUILLE FEMELLE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3439510617403
Réf. Sonepar
00051061740
Réf. Fournisseur
061740
Réf. Commerciale
Spit
matériau du manchon:
acier
taille de fil (M..):
8
longueur:
58 mm
traitement de la surface:
non traité
type de filetage:
métrique
diamètre d'alésage:
14 mm
profondeur min. de trou de foret:
58 mm
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Développée pour les tamis plastiquesLarge filetage extérieur permettant une parfaite accrocheIdéale pour les fixations démontablesFiletage intérieur métriqueDescription produit: Douille femelle zinguée : consommable pour ancrage chimiqueApplications: Fixation démontableFixations temporairesCouple de serrage: 8 N.mDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de dégagement: 9 mmDiamètre de perçage: 14 mmDiamètre intérieur du filetage cheville: 8 mmEpaisseur minimale de pièce à fixer: 1 mmLongueur cheville (mm): 58 mmProfondeur d’ancrage: 58 mmProfondeur minimale de perçage: 58 mm
Quelques mots du fabricant :
Offre une fixation démontable dans les matériaux pleins et creux