Spit - DRIVA sans vis - 060083

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre d'alésage - 8 mm

  • longueur - 31 mm

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510600832

Réf. Sonepar

00051060083

Réf. Fournisseur

060083

Marque

Spit

modèle:

autre

diamètre d'alésage:

8 mm

longueur:

31 mm

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

adapté au diamètre de vis:

4.5...4.5 mm

avec bord:

Non

DRIVA SANS VIS /BT100

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Pas de pré-perçage : gain de temps et facilité de poseGros filet de vissage permettant une bonne évacuationdes poussières et une tenue optimaleDécoupe précise grâce à la pointe en tridentProfondeur de vis réglable Installation à l’aide d’un tournevis ou d’une visseuseIdéale tout type de plaque de plâtreDescription produit: Cheville zamak autoforeuse pour plaque de plâtreApplications: GoulottesBoitiers de dérivationInterrupteursBlocs alarme incendieBlocs secoursEclairageDiamètre cheville: 14 mmDiamètre de perçage: 8 mmDiamètre maximal de vis: 4.5 mmDiamètre minimal de vis: 4.5 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 12 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 10 mmLongueur cheville (mm): 31 mmLongueur minimale du filetage cheville: 35 mm

Quelques mots du fabricant :

Cheville métallique facile à installer, avec agrément ETE