Spit - DRIVA TP12 - 059360


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cheville placoplâtre
diamètre d'alésage - 12 mm
longueur - 31 mm
matériau - acier
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
DRIVA VIS TETE PLATE TP12
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3439510593608
Réf. Sonepar
00051059360
Réf. Fournisseur
059360
Réf. Commerciale
Spit
modèle:
cheville placoplâtre
diamètre d'alésage:
12 mm
longueur:
31 mm
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
avec vis:
Oui
adapté au diamètre de vis:
4.5...4.5 mm
adapté à une vis à bois hexagonale:
Non
couleur:
gris
avec bord:
Oui
adapté au béton-gaz:
Non
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Pas de pré-perçage : gain de temps et facilité de poseGros filet de vissage permettant une bonne évacuationdes poussières et une tenue optimaleDécoupe précise grâce à la pointe en tridentProfondeur de vis réglable Installation à l’aide d’un tournevis ou d’une visseuseIdéale tout type de plaque de plâtreDescription produit: Cheville zamak autoforeuse pour plaque de plâtreApplications: GoulottesBoitiers de dérivationInterrupteursBlocs alarme incendieBlocs secoursEclairageDiamètre cheville: 14 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 12 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 10 mmLongueur cheville (mm): 31 mmLongueur minimale du filetage cheville: 35 mm
Quelques mots du fabricant :
La cheville DRIVA Originale, made in France.Pose ultra rapide et blocage en fin de vissage.