Spit - DRIVA TP12 /coffret 200 - 074180


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cheville placoplâtre
diamètre d'alésage - 12 mm
longueur - 31 mm
matériau - acier
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
DRIVA VIS TETE PLATE TP12
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3439510741801
Réf. Sonepar
00051074180
Réf. Fournisseur
074180
Réf. Commerciale
Spit
modèle:
cheville placoplâtre
diamètre d'alésage:
12 mm
longueur:
31 mm
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
avec vis:
Oui
adapté à une vis à bois hexagonale:
Non
avec bord:
Oui
adapté au béton-gaz:
Non
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Pas de pré-perçage : gain de temps et facilité de poseGros filet de vissage permettant une bonne évacuationdes poussières et une tenue optimaleDécoupe précise grâce à la pointe en tridentProfondeur de vis réglable Installation à l’aide d’un tournevis ou d’une visseuseIdéale tout type de plaque de plâtreDescription produit: Cheville zamak autoforeuse pour plaque de plâtreApplications: GoulottesBoitiers de dérivationInterrupteursBlocs alarme incendieBlocs secoursEclairageDiamètre cheville: 14 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 12 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 10 mmLongueur cheville (mm): 31 mmLongueur minimale du filetage cheville: 35 mm
Quelques mots du fabricant :
Injection de scellements chimiques avec cartouche concentrique de 380 ml