Spit - DYNABOLT HB M10X105/45 - 050260


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif de fixation - autre
matériau du manchon - acier
taille de fil (M..) - 10
longueur - 105 mm
dimension du profil - 17 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9314772018226
Réf. Sonepar
00051201822
Réf. Fournisseur
050260
Réf. Commerciale
Spit
dispositif de fixation:
autre
matériau du manchon:
acier
taille de fil (M..):
10
longueur:
105 mm
dimension du profil:
17 mm
traitement de la surface:
non traité
type de filetage:
métrique
dimension du filetage en pouces:
#10 (0.190 pouce)
diamètre d'alésage:
12 mm
profondeur min. de trou de foret:
65 mm
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Cheville traversante pour une installation facile et rapideTête hexagonale pour une finition esthétiqueSystème de collapsage pour placage parfait de la pièce à fixerConvient aux applications dans le béton et la maçonnerie pleineFaible effort de compression évitant la déformation des pièces à fixerDescription produit: Cheville à expansion pour charges moyennesApplications: Mobilier urbainSignalisationsChemins de câblesAntennes paraboliquesSystèmes d'air conditionnéMains courantesCouple de serrage: 40 N.mDiamètre cheville: 12 mmDiamètre de dégagement: 14 mmDiamètre de perçage: 12 mmDimensions de la clé pour chevilles: 17 mmDistance minimale en bord de dalle: 75 mmDistance minimale entre fixations: 70 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 46 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 80 mmLongueur cheville (mm): 105 mmProfondeur d’ancrage: 44 mmProfondeur maximale d’ancrage: 44 mmProfondeur minimale de perçage: 65 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville métallique à tête hexagonale pour charges moyennes