Spit - DYNABOLT HB M10X75/18 - 050259

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dispositif de fixation - autre

  • matériau du manchon - acier

  • taille de fil (M..) - 10

  • longueur - 75 mm

  • dimension du profil - 17 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9314772018219

Réf. Sonepar

00051201821

Réf. Fournisseur

050259

Marque

Spit

dispositif de fixation:

autre

matériau du manchon:

acier

taille de fil (M..):

10

longueur:

75 mm

dimension du profil:

17 mm

traitement de la surface:

non traité

type de filetage:

métrique

dimension du filetage en pouces:

#10 (0.190 pouce)

diamètre d'alésage:

12 mm

profondeur min. de trou de foret:

65 mm

DYNABOLT HB M10X75/18 /BT25

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Cheville traversante pour une installation facile et rapideTête hexagonale pour une finition esthétiqueSystème de collapsage pour placage parfait de la pièce à fixerConvient aux applications dans le béton et la maçonnerie pleineFaible effort de compression évitant la déformation des pièces à fixerDescription produit: Cheville à expansion pour charges moyennesApplications: Mobilier urbainSignalisationsChemins de câblesAntennes paraboliquesSystèmes d'air conditionnéMains courantesCouple de serrage: 40 N.mDiamètre cheville: 12 mmDiamètre de dégagement: 14 mmDiamètre de perçage: 12 mmDimensions de la clé pour chevilles: 17 mmDistance minimale en bord de dalle: 75 mmDistance minimale entre fixations: 70 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 18 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 80 mmLongueur cheville (mm): 75 mmProfondeur d’ancrage: 44 mmProfondeur maximale d’ancrage: 44 mmProfondeur minimale de perçage: 65 mm

Quelques mots du fabricant :

Cheville métallique à tête hexagonale pour charges moyennes