Spit - DYNABOLT HB M12X110/49 - 050262


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif de fixation - autre
matériau du manchon - acier
taille de fil (M..) - 12
longueur - 110 mm
dimension du profil - 19 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9314772018240
Réf. Sonepar
00051201824
Réf. Fournisseur
050262
Réf. Commerciale
Spit
dispositif de fixation:
autre
matériau du manchon:
acier
taille de fil (M..):
12
longueur:
110 mm
dimension du profil:
19 mm
traitement de la surface:
non traité
type de filetage:
métrique
diamètre d'alésage:
16 mm
profondeur min. de trou de foret:
65 mm
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Cheville traversante pour une installation facile et rapideTête hexagonale pour une finition esthétiqueSystème de collapsage pour placage parfait de la pièce à fixerConvient aux applications dans le béton et la maçonnerie pleineFaible effort de compression évitant la déformation des pièces à fixerDescription produit: Cheville à expansion pour charges moyennesApplications: Mobilier urbainSignalisationsChemins de câblesAntennes paraboliquesSystèmes d'air conditionnéMains courantesCouple de serrage: 70 N.mDiamètre cheville: 16 mmDiamètre de dégagement: 18 mmDiamètre de perçage: 16 mmDimensions de la clé pour chevilles: 19 mmDistance minimale en bord de dalle: 100 mmDistance minimale entre fixations: 90 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 49 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 95 mmLongueur cheville (mm): 110 mmProfondeur d’ancrage: 44 mmProfondeur maximale d’ancrage: 44 mmProfondeur minimale de perçage: 65 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville métallique démontable