Spit - DYNABOLT HB M6X70/30 - 050253

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif de fixation - autre
matériau du manchon - acier
taille de fil (M..) - 6
longueur - 70 mm
dimension du profil - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9314772018158
Réf. Sonepar
00051201815
Réf. Fournisseur
050253
Marque
Spit
dispositif de fixation:
autre
matériau du manchon:
acier
taille de fil (M..):
6
longueur:
70 mm
dimension du profil:
10 mm
traitement de la surface:
non traité
type de filetage:
métrique
diamètre d'alésage:
8 mm
profondeur min. de trou de foret:
45 mm
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Cheville traversante pour une installation facile et rapideTête hexagonale pour une finition esthétiqueSystème de collapsage pour placage parfait de la pièce à fixerConvient aux applications dans le béton et la maçonnerie pleineFaible effort de compression évitant la déformation des pièces à fixerDescription produit: Cheville à expansion pour charges moyennesApplications: Mobilier urbainSignalisationsChemins de câblesAntennes paraboliquesSystèmes d'air conditionnéMains courantesCouple de serrage: 9 N.mDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de dégagement: 9 mmDiamètre de perçage: 8 mmDimensions de la clé pour chevilles: 10 mmDistance minimale en bord de dalle: 50 mmDistance minimale entre fixations: 50 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 30 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 55 mmLongueur cheville (mm): 70 mmProfondeur d’ancrage: 30 mmProfondeur maximale d’ancrage: 30 mmProfondeur minimale de perçage: 45 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville métallique à tête hexagonale pour charges moyennes








