Spit - DYNABOLT HB M8X55/10 - 050255

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dispositif de fixation - autre

  • matériau du manchon - acier

  • taille de fil (M..) - 8

  • longueur - 55 mm

  • dimension du profil - 13 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9314772018172

Réf. Sonepar

00051201817

Réf. Fournisseur

050255

Marque

Spit

dispositif de fixation:

autre

matériau du manchon:

acier

taille de fil (M..):

8

longueur:

55 mm

dimension du profil:

13 mm

traitement de la surface:

non traité

type de filetage:

métrique

dimension du filetage en pouces:

#8 (0.164 pouce)

diamètre d'alésage:

10 mm

profondeur min. de trou de foret:

50 mm

DYNABOLT HB M8X55/10 /BT50

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Cheville traversante pour une installation facile et rapideTête hexagonale pour une finition esthétiqueSystème de collapsage pour placage parfait de la pièce à fixerConvient aux applications dans le béton et la maçonnerie pleineFaible effort de compression évitant la déformation des pièces à fixerDescription produit: Cheville à expansion pour charges moyennesApplications: Mobilier urbainSignalisationsChemins de câblesAntennes paraboliquesSystèmes d'air conditionnéMains courantesCouple de serrage: 20 N.mDiamètre cheville: 10 mmDiamètre de dégagement: 12 mmDiamètre de perçage: 10 mmDimensions de la clé pour chevilles: 13 mmDistance minimale en bord de dalle: 60 mmDistance minimale entre fixations: 60 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 8 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 65 mmLongueur cheville (mm): 55 mmProfondeur d’ancrage: 28 mmProfondeur maximale d’ancrage: 28 mmProfondeur minimale de perçage: 50 mm

Quelques mots du fabricant :

Cheville métallique à tête hexagonale pour charges moyennes