Spit - FIX 6X55/15-5 A4 - 054270

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dispositif de fixation - écrou

  • matériau du manchon - acier inoxydable

  • taille de fil (M..) - 6

  • longueur - 55 mm

  • adapté au béton - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3439510542705

Réf. Sonepar

00051054270

Réf. Fournisseur

054270

Marque

Spit

dispositif de fixation:

écrou

matériau du manchon:

acier inoxydable

taille de fil (M..):

6

longueur:

55 mm

adapté au béton:

Oui

dimension du profil:

10 mm

traitement de la surface:

non traité

type de filetage:

métrique

diamètre d'alésage:

6 mm

profondeur min. de trou de foret:

41 mm

FIX 6x55/15 A4 /BT100

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Pour utilisation en béton non-fissuré

Quelques mots du fabricant :

Cheville pour applications standards