Spit - FIX Z XTREM 10X100/40-20 - 057770
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif de fixation - écrou
matériau du manchon - acier inoxydable
taille de fil (M..) - 10
longueur - 100 mm
adapté au béton - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FIX Z XTREM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3439510577707
Réf. Sonepar
00051057770
Réf. Fournisseur
057770
Marque
Spit
dispositif de fixation:
écrou
matériau du manchon:
acier inoxydable
taille de fil (M..):
10
longueur:
100 mm
adapté au béton:
Oui
dimension du profil:
17 mm
traitement de la surface:
non traité
type de filetage:
métrique
diamètre d'alésage:
10 mm
profondeur min. de trou de foret:
55 mm
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrément ETE option 1, convient sur le béton fissuré et non fissuré
Quelques mots du fabricant :
Agrément ETE, cheville haute qualité pour les applications critiques de sécurité


