Spit - FIX Z XTREM 10X140/80-60 - 057772

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dispositif de fixation - écrou

  • matériau du manchon - acier

  • taille de fil (M..) - 10

  • longueur - 140 mm

  • adapté au béton - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510577721

Réf. Sonepar

00051057772

Réf. Fournisseur

057772

Marque

Spit

dispositif de fixation:

écrou

matériau du manchon:

acier

taille de fil (M..):

10

longueur:

140 mm

adapté au béton:

Oui

dimension du profil:

17 mm

traitement de la surface:

non traité

type de filetage:

métrique

diamètre d'alésage:

10 mm

profondeur min. de trou de foret:

55 mm

FIX Z XTREM 10x140/80-60 /BT25

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Agrément ETE option 1, convient sur le béton fissuré et non fissuré

Quelques mots du fabricant :

Agrément ETE, cheville haute qualité pour les applications critiques de sécurité