Spit - FIX Z XTREM 12x95/20 A4 - 058623

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif de fixation - écrou
matériau du manchon - acier
taille de fil (M..) - 12
longueur - 95 mm
dimension du profil - 19 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
FIX Z XTREM A4
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3439510586235
Réf. Sonepar
00051058623
Réf. Fournisseur
058623
Marque
Spit
dispositif de fixation:
écrou
matériau du manchon:
acier
taille de fil (M..):
12
longueur:
95 mm
dimension du profil:
19 mm
type de filetage:
métrique
diamètre d'alésage:
12 mm
profondeur min. de trou de foret:
90 mm
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrément ETE option 1, convient sur le béton fissuré et non fissuréBague d'expansion conçue pour de hautes valeurs de tenueLarge gamme pouvant être utilisée dans toutes les zones sismiques C1 & C2Conception exclusive pour une installation facile et rapideDescription produit: Goujon d'ancrage en acier inoxydable pour béton fissuré, non fissuré et zones sismiquesApplications: Constructions métalliquesBarrières de sécuritéMur-rideauSabots de charpenteLisse basse ossature boisClimatisation, ventilation, chauffage (CVC)Constructions bois Couple de serrage: 75 N.mDiamètre cheville: 12 mmDiamètre de dégagement: 14 mmDiamètre de perçage: 12 mmDimensions de la clé pour chevilles: 19 mmDistance minimale en bord de dalle: 60 mmDistance minimale entre fixations: 60 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 20 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 95 mmProfondeur maximale d’ancrage: 70 mmProfondeur minimale de perçage: 70 mmProfondeur minimale d’ancrage: 60 mm
Quelques mots du fabricant :
Agrément ETE, cheville en acier inoxydable de haute qualité pour les applications critiques de sécurité





