Spit - FIX Z XTREM 16x120/20 A4 - 058627

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif de fixation - écrou
matériau du manchon - acier
taille de fil (M..) - 16
longueur - 120 mm
dimension du profil - 24 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FIX Z XTREM A4
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3439510586273
Réf. Sonepar
00051058627
Réf. Fournisseur
058627
Marque
Spit
dispositif de fixation:
écrou
matériau du manchon:
acier
taille de fil (M..):
16
longueur:
120 mm
dimension du profil:
24 mm
type de filetage:
métrique
diamètre d'alésage:
16 mm
profondeur min. de trou de foret:
110 mm
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrément ETE option 1, convient sur le béton fissuré et non fissuréBague d'expansion conçue pour de hautes valeurs de tenueLarge gamme pouvant être utilisée dans toutes les zones sismiques C1 & C2Conception exclusive pour une installation facile et rapideDescription produit: Goujon d'ancrage en acier inoxydable pour béton fissuré, non fissuré et zones sismiquesApplications: Constructions métalliquesBarrières de sécuritéMur-rideauSabots de charpenteLisse basse ossature boisClimatisation, ventilation, chauffage (CVC)Constructions bois Couple de serrage: 110 N.mDiamètre cheville: 16 mmDiamètre de dégagement: 18 mmDiamètre de perçage: 16 mmDimensions de la clé pour chevilles: 24 mmDistance minimale en bord de dalle: 90 mmDistance minimale entre fixations: 90 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 20 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 130 mmLongueur cheville (mm): 120 mmProfondeur maximale d’ancrage: 65 mmProfondeur minimale de perçage: 90 mmProfondeur minimale d’ancrage: 78 mm
Quelques mots du fabricant :
Agrément ETE, cheville en acier inoxydable de haute qualité pour les applications critiques de sécurité





